| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4047883010791 Herst.-Nr.: 11373 EAN/GTIN: 4047883010791 |
| |
|
| | |
| Baum-Bewässerungssack 75 L • Zur mobilen Bewässerung von Jungbäumen oder bei Trockenheit zur Erhaltung von Bestandsbäumen • Bewässerungssack wird um den Stamm gestellt, mittels Reißverschluss fixiert und mit Wasser befüllt • Durch kleine Löcher gelangt das Waser langsam in das Erdreich • Leichte Montage • Für Bäume bis 18 cm Durchmesser • Bewässerungsdauer bis zu 3 Tagen je nach Bodenbeschaffenheit und Trockenheit • Für Bäume mit einem größeren Durchmesser werden 2 Baum-Bewässerungssäcke benötigt, Verbindung durch einen Reißverschluss • Höhe x Breite: 88 x 92 cm • Fassungsvermögen: 75 l Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Material: | PVC | Typ: | Comfort |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewässerungssack, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,31* | € 18,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 13,28* | € 19,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,65* | € 19,47* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,57* | € 23,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,13* | € 25,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|