| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4047883006145 Herst.-Nr.: 11150 EAN/GTIN: 4047883006145 |
| |
|
| | |
| Nostalgie-Schwengelpumpe mit Rundflansch • Handschwengelpumpe Rustikal Classic • Rundflansch • Mit Blumenornamenten verziert • Fördermenge: 28 l Wasser/min. • Saughöhe: bis 7 m Wassersäule • Rohranschluss: AG 41,91 mm (1 1/4") Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | Schwarz | Material: | Grauguss | Höhe: | 66 cm | Oberfläche: | Lackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpenständer, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 77,14* | € 97,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,31* | € 99,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 88,44* | € 111,14* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,53* | € 115,06* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,75* | € 116,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|