| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4047883005834 Herst.-Nr.: 11119 EAN/GTIN: 4047883005834 |
| |
|
| | |
| Kinder-Besen mit Stiel • Flachholz lackiert • Kunststoff-Borsten, gewellt • Unbehandelter, fein geschliffener Kiefernholzstiel • Aufhängeloch Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Der Artikel ist von einem Erwachsenen zusammenzubauen und vor Gebrauch zu überprüfen.Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Der Artikel ist von einem Erwachsenen zusammenzubauen und vor Gebrauch zu überprüfen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gesamtlänge: | 0,74 m | Stiellänge: | 700 mm | Stiel-Ø: | 22 mm | Arbeitsbreite: | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 4,45* | € 6,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,4559* | € 6,7159* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,90* | € 6,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,14* | € 7,67* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 5,25* | € 7,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|