| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4047883005544 Herst.-Nr.: 11090 EAN/GTIN: 4047883005544 |
| |
|
| | |
| Getränkefass Comfort, lebensmittelecht • Rechteckige Form • Lebensmittelecht • Schraubdeckel luftdicht verschließbar • Schraubkappe mit Loch, Gärglocke und luftdichtem Auslaufhahn • Material: Kunststoff • Farbe: weiß/rot Hinweis: Kein Lagerartikel. Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Niederlande | Maße B x H x T: | 350 x 480 x 450 mm | Volumen: | 60 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Getränkekanister, Kanister, Fass, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,33* | € 64,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,6015* | € 64,2015* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 47,40* | € 64,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 49,21* | € 65,60* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,08* | € 78,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|