| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4047883005537 Herst.-Nr.: 11089 EAN/GTIN: 4047883005537 |
| |
|
| | |
| Getränkefass Classic, lebensmittelecht • Runde Form • Schraubdeckel luftdicht verschließbar • Schraubkappe mit Loch • Gärglocke und Auslaufhahn • Material: Kunststoff • Farbe: weiß/grün • ø Auslaufhahn: Außen 12 mm, Innen 10 mm Hinweis: Kein Lagerartikel. Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Niederlande | Maße B x H x T: | 400 x 610 x 400 mm | Volumen: | 60 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Getränkekanister, Kanister, Fass, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,04* | € 51,63* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 36,85* | € 52,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,34* | € 59,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|