Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrventil Blaue Serie, Steckanschluss Schl-Ø 8 RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absperrventil Blaue Serie, Steckanschluss Schl-Ø 8 RIEGLER
Absperrventil Blaue Serie, Steckanschluss Schl-Ø 8 RIEGLER
Absperrventil Blaue Serie, Steckanschluss Schl-Ø 8 RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214G-4047322202169
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110098
EAN/GTIN:
     4047322202169
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Absperrventil, 2 x Steckanschluss Eigenschaften: • Schnellsteckverbinderserie • Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren • Empfohlener Schlauch: PU oder PA Einsatzbereiche: • Luft, Vakuum • Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich Technische Daten: • Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt • Material Andruckring: Kunststoff • Betriebsdruck: max. 15 bar • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
51,8 mm
Höhe:
42,3 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,44*
2 Tage
3575
1
€ 6,80*
ab € 3,03*
€ 4,45*
1 Tag
8
5
€ 4,90*
ab € 3,22*
€ 4,45*
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 5,71*
Lager 214
3665
1
€ 4,30*
ab € 4,61*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.008
ab € 1,44*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.008
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
144.008
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.