| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4046436033508 Herst.-Nr.: 11200000 EAN/GTIN: 4046436033508 |
| | |
|
| | |
| Holz/WPC-Reinigungskonzentrat • Für die Reinigung aller behandelten und unbehandelten Holz- sowie WPC-/BPC-Oberflächen im Außenbereich geeignet • Kraftvolles und schnellwirkendes Konzentrat • Biologisch abbaubar, säure-, chlor- und silikonfrei • Wasserlöslich • Reinigt und entgraut die Oberfläche • EG 1272/2008 Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien • Sicherheitsdatenblattpflicht • WGK 2 wassergefährdend • TRGS 510 Lagerung Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern • Reicht für über 50 m² Fläche Hinweis: Bitte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung lesen! Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gebinde: | 1-l-Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, reinigungsschaum 1kg, multireiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Spezialreiniger, WPC-Reiniger, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,86* | € 6,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,76* | € 7,00* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,63* | € 8,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,89* | € 8,22* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,33* | € 9,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|