Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsbuchse Gr95VI Hassay Savage IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsbuchse Gr95VI Hassay Savage IBT
Führungsbuchse Gr95VI Hassay Savage IBT
Führungsbuchse Gr95VI Hassay Savage IBT
Führungsbuchse Gr95VI Hassay Savage IBT
Artikel-Nr.:
     214G-4046368226917
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     22695
EAN/GTIN:
     4046368226917
Suchbegriffe:
Führungsbuchse
führungsbuchse
Führungsbuchse ohne Bund für Räumnadeln, 20–25 mm VI • HSS • Ohne Bund
Weitere Informationen:
Größe:
VI
Ursprungsland:
Niederlande
Ausführung:
für Räumnadeln 20-25 mm
Länge:
154 mm
Ø:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Räumnadel, 20-25, HSS-Keilnuten-Stoßräumnadel, 2990, Typ, Buchse, Bund, mit, Keilnuten-Stoßräumnadel, IBT, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 154,86*
€ 188,42*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,04*
€ 189,83*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 153,97*
€ 191,49*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 161,06*
€ 195,21*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 200,31*
€ 243,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,38*
€ 289,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,62*
€ 274,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 207,68*
€ 247,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,31*
€ 238,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.