Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsbuchse Gr55V Hassay Savage IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsbuchse Gr55V Hassay Savage IBT
Führungsbuchse Gr55V Hassay Savage IBT
Führungsbuchse Gr55V Hassay Savage IBT
Führungsbuchse Gr55V Hassay Savage IBT
Artikel-Nr.:
     214G-4046368225552
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     22 555
EAN/GTIN:
     4046368225552
Suchbegriffe:
Führungsbuchse
führungsbuchse
Führungsbuchse ohne Bund für Räumnadeln, 16–18 mm V • HSS • Ohne Bund
Weitere Informationen:
Größe:
V
Ursprungsland:
USA
Ausführung:
für Räumnadeln 16-18 mm
Länge:
127 mm
Ø:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Räumnadel, 16-18, HSS-Keilnuten-Stoßräumnadel, Typ, 2987, Buchse, Bund, mit, Keilnuten-Stoßräumnadel, IBT, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,59*
€ 109,07*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 88,72*
€ 109,07*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 87,72*
€ 111,65*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 91,29*
€ 111,88*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 120,12*
€ 148,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.