| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4046368224524 Herst.-Nr.: 22 452 EAN/GTIN: 4046368224524 |
| |
|
| | |
| Führungsbuchse ohne Bund für Räumnadeln, 10–14 mm IV • HSS • Ohne Bund Weitere Informationen: | | Größe: | IV | Ursprungsland: | USA | Ausführung: | für Räumnadeln 10-14 mm | Länge: | 127 mm | Ø: | 52 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Räumnadel, HSS-Keilnuten-Stoßräumnadel, Typ, 2984, Buchse, Bund, 10-14, mit, Keilnuten-Stoßräumnadel, IBT, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,93* | € 77,98* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,39* | € 78,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,04* | € 78,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,41* | € 79,55* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 90,14* | € 112,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|