| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4045998018909 Herst.-Nr.: 5000031261 EAN/GTIN: 4045998018909 |
| |
|
| | |
| Pressluftschlauch TRIX Blaustrahl® Eigenschaften: • Abriebfest • Hochflexibel und robust • Bis DN 25 LABS-, trennmittel- und fettfrei • Ozon-, witterungs-, UV-beständige Decke • Sehr gute Ölbeständigkeit: RMA Class A Einsatzbereiche: • Für den Druckluftbereich, die Industrie, Druckluftgeräte- und Kompressorenhersteller, Bergbau, Steinbrüche, Hüttenindustrie, Hoch- und Tiefbau, Werften, Tankstellen, Großgaragen und viele andere Bereiche Zulassung/Norm: • Nach DIN EN ISO 2398:2017 3C/L-T, ab DN 28 nach DIN EN ISO 2398:2017 2C/L-T Technische Daten: • Seele: schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht • Einlage aus synthetischen Garnen • Decke: NBR, glatt, schwarz, ab DN 28 CR, stoffgemustert • Elektrisch ableitfähig: R < 106 Ω, längenunabhängig • Temperaturbeständigkeit:–40 °C bis +85 °C • Farbe/Kennzeichnung: 6 blaue, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 1000 g/m | Innen-Ø: | 25 mm | Schlauchlänge: | 40 m | Betriebsdruck: | 25 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |