| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4045786258944 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045786258944 |
| |
|
| | |
| Schmalkeilriemen Profil XPA Zulassung/Norm: • DIN 7753/ISO 4184 Technische Daten: • Höhe: 10 mm • Breite: 12,7 mm • Gewicht: 105 g/m • Richtlänge = Wirklänge Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 7753, Antriebsriemen, Keilriemen, PTS-Schmalkeilriemen, PTS-Keilriemen, PTS-Antriebsriemen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,95* | € 24,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,46* | € 24,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,3841* | € 26,1941* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,92* | € 26,71* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,08* | € 27,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|