Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalkeilriemen SPZ Richtlänge: 687 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmalkeilriemen SPZ Richtlänge: 687 mm
Schmalkeilriemen SPZ Richtlänge: 687 mm
Schmalkeilriemen SPZ Richtlänge: 687 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4045786080033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045786080033
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
spz 1537 din 7753
Schmalkeilriemen Profil SPZ Zulassung/Norm: • DIN 7753/ISO 4184 Technische Daten: • Höhe: 8 mm • Breite: 9,7 mm • Gewicht: 123 g/m • Richtlänge = Wirklänge
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: din 7753, Antriebsriemen, Keilriemen, PTS-Schmalkeilriemen, PTS-Keilriemen, PTS-Antriebsriemen, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 10,70*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,45*
€ 11,39*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,26*
€ 11,79*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 8,55*
€ 12,23*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,84*
€ 12,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.