Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen Profil 8 Il.: 670 mm,Rl.: 690 mm STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen Profil 8 Il.: 670 mm,Rl.: 690 mm STRECKE
Keilriemen Profil 8 Il.: 670 mm,Rl.: 690 mm STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4045786010115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045786010115
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Keilriemen Profil 8 Zulassung/Norm: • DIN 2215/ISO 4184 Technische Daten: • Höhe: 5 mm • Breite: 8 mm • Gewicht: 42 g/m • Richtlänge = Wirklänge
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Antriebsriemen, Keilriemen, PTS-Keilriemen, PTS-Antriebsriemen, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,49*
€ 12,30*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,36*
€ 12,98*
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 13,42*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,77*
€ 14,19*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,93*
€ 14,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.