Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen Profil Y/6 Il.: 400 mm,Rl.: 415 mm STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen Profil Y/6 Il.: 400 mm,Rl.: 415 mm STRECKE
Keilriemen Profil Y/6 Il.: 400 mm,Rl.: 415 mm STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4045786009607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045786009607
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215 6x4
Keilriemen Profil Y/6 Zulassung/Norm: • DIN 7753/ISO 4184 Technische Daten: • Höhe: 4 mm • Breite: 6 mm • Gewicht: 26 g/m • Richtlänge = Wirklänge
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: din 2215, keilriemen 326x400 din 2215, Antriebsriemen, Keilriemen, PTS-Keilriemen, PTS-Antriebsriemen, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 10,24*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,13*
€ 11,08*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,90*
€ 11,47*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 8,20*
€ 11,90*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,46*
€ 12,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.