| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4045659163269 Herst.-Nr.: 0996318 EAN/GTIN: 4045659163269 |
| |
|
| | |
| Aufschweißbrenner Zum Flächentrocknen, Aufschweißen, Abbrennen, Anwärmen, Auftauen und Glühen. Vorteile und Ausstattung: • Handbrennergriff aus Kunststoff mit Regulier- und Momenthebelventil G 3/8" LH-KN x AG M14 x 1 KN • Mit Verbindungsrohr • Mit Federstütze • Mit Edelstahl-Brennerkopf Technische Daten: Schlauchanschluss: G 3/8" LH-KN Betriebsdruck: 1,5 bis 4,0 bar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Typ: | Nr. 09 963-18 | Verbrauch: | 1,7 kg/h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anwärmbrenner, Kantenaufschweißbrenner, Universalbrenner, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 84,43* | € 107,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,34* | € 108,76* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,39* | € 109,26* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,32* | € 109,26* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,42* | € 117,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|