Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchleitung MD PB6 R1/4" lks. 8x400mm GOK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchleitung MD PB6 R1/4" lks. 8x400mm GOK
Schlauchleitung MD PB6 R1/4" lks. 8x400mm GOK
Schlauchleitung MD PB6 R1/4" lks. 8x400mm GOK
Artikel-Nr.:
     214G-4045659089095
Herst.-Nr.:
     04-402
EAN/GTIN:
     4045659089095
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
schlauchleitung
Mitteldruck-Schlauchleitung, Gummi, PS 10 bar • Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen • Schlauchleitung aus Gummi mit Textileinlage • Ausführung 6,3 x 3,5 mm, kältebeständig bis -30 °C • Mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D • Anschluss G 1/4" LH-ÜM x RVS 8 • Konformität: DVGW-geprüft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Schlauchlänge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Mitteldruck-Schlauchleitung, Gummi-Schlauchleitung, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,00*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 6,69*
8 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,70*
6 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 4,74*
€ 6,83*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 4,92*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.