| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4045659015506 Herst.-Nr.: 01-113 EAN/GTIN: 4045659015506 |
| |
|
| | |
| Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar • Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes • Mit Sicherheitsabblaseventil PRV • Entlüftungsstopfen, der gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit, z.B. Regenwasser, in das Reglerinnere verhindert • Konformität: EG-Baumusterprüfung nach DGR • Niederdruckregler Typ EN61 • KLF x G 1/4" LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: propan kleindruckregler, Niederdruckregler, Druckregler, Flaschen-Niederdruckregler, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,60* | € 18,65* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,41* | € 18,70* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,43* | € 18,72* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,47* | € 18,72* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 14,15* | € 20,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|