Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-BOXX Rasterschaumstoff für 102 Vorperforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
L-BOXX Rasterschaumstoff für 102 Vorperforiert
L-BOXX Rasterschaumstoff für 102 Vorperforiert
Artikel-Nr.:
     214G-4045294521271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045294521271
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter
Rasterschaumstoff • Vorperforiert • Individuelle Anpassung des Einsatzes ermöglicht den sicheren Transport wertvoller Inhalte
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
für Modell 102
Breite:
405 mm
Höhe:
315 mm
Tiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Rasterschaumstoff, Schaumstoff, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 12,68*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 10,15*
€ 14,75*
1
€ 5,90*
ab € 9,54*
€ 14,86*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,36*
€ 15,03*
Lager 214
14
1
€ 4,30*
ab € 13,09*
€ 18,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.