Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchen verboten Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rauchen verboten Aluminium geprägt
Rauchen verboten Aluminium geprägt
Rauchen verboten Aluminium geprägt
Artikel-Nr.:
     214G-4044589367457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589367457
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten (Textschild)
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Verbotsschild „Rauchen verboten” • ASR A1.3 P002 • DIN EN ISO 7010 P002 • Nicht langnachleuchtend
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Alu, geprägt
Durchmesser:
315 mm
Weitere Suchbegriffe: Rauchen verboten- Betreten..., verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten alu, rauchen verboten- betreten..., verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten wolk, Rauchenverbotsschild, Verbotsschild, „Rauchen, verboten”, Verbotsschilder, verboten”Verbotsschild, Hinweisschild, Verbotszeichen, Schilder, Rauchenverbotsschilder, Sicherheitsschild, Schild, Verbotsschild „Rauchen verboten”, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 9,72*
1
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 10,16*
1
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 10,16*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,98*
€ 10,72*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,34*
€ 14,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4567
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
39.4586
ab € 2,44*
Ähnlich
Wolk
39.4548
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
30.A6001
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
30.A6005
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
31.A6001
ab € 26,70*
Ähnlich
Wolk
38.A6005
ab € 4,28*
Ähnlich
Wolk
15.A6015
ab € 9,54*
Ähnlich
Wolk
38.A6010
ab € 4,89*
Ähnlich
Wolk
38.A6015
ab € 8,01*
Ähnlich
Wolk
11.A6010
ab € 1,15*
Ähnlich
Wolk
11.A6015
ab € 2,01*
Ähnlich
Wolk
11.A6020
ab € 6,97*
Ähnlich
Wolk
11.A6021
ab € 15,76*
Ähnlich
Wolk
21.A6015
ab € 1,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.