| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031549110208 Herst.-Nr.: 11020 EAN/GTIN: 4031549110208 |
| |
|
| | |
| Kunststoffschuttrohr • Aus Polyethylen • Mit 2 Ketten • Kettenende mit Karabinersicherheitshaken • Ineinander stapelbar • Zur Beseitigung von Bauschutt, besonders bei Altbausanierung • Durch einfaches Einhängen der verzinkten Ketten für alle Geschosshöhen geeignet Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 1100 mm | Gewicht ca.: | 9,5 kg | Ø oben: | 500 mm | Ø unten: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rutsche, Kunststoff-Schuttrohr, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 55,01* | € 72,2754* | | | | | 11 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 75,85* | € 94,90* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 78,34* | € 98,15* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 83,29* | € 103,46* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,69* | € 181,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|