| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031182235832 Herst.-Nr.: 570 EAN/GTIN: 4031182235832 |
| |
|
| | |
| Propan-Punktbrenner-Löteinsatz • Für u. a. Hartlötarbeiten mit Silberlot • Aus Messing, 40° gebogen, mit abschraubbaren Stahlmundstück • Passend zu Propan-Handgriff Classic Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Durchmesser: | 7 mm | Leistung: | 10 kW | Gasdruck: | 1,5 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QR4030333, Verbindungstechnik, Werkzeug, Propan-Punktbrenner-Löteinsatz, Werkzeugmaschine, Lötgeräte, Gasbetriebener, Lötkolben, Sonderlötkolben, Löteinsatz, Löter, Gaslöter, Weichlöttechnik, (gasbetrieben), Gaslötkolben, Lorch, Punktbrenner-Löteinsatz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,54* | € 14,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,80* | € 15,30* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,88* | € 15,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,91* | € 15,33* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 25,11* | € 33,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|