| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031182235771 Herst.-Nr.: 828 EAN/GTIN: 4031182235771 |
| |
|
| | |
| Kupferstück, Hammerform • Mit Eisenstift 7 mm Ø • Stahlstift-Länge 90 mm • Passend für Handgriff mit Kolbenbrenner und Propan-Handgriff Classic Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep | Ausführung: | Hammerform gekröpft | Gewicht: | 500 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötkolben kupferstücke, QR4030332, Kupferstück, Propan-Kupferstück, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Lorch, Propan-Lötgarnitur, Kupfer-Stück, Propan-Kupfer-Stück, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 20,95* | € 27,98* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,34* | € 28,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 21,28* | € 28,39* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,29* | € 28,95* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 49,44* | € 63,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|