| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031022065537 Herst.-Nr.: 07912 02 01 EAN/GTIN: 4031022065537 |
| |
|
| | |
| Transportkasten TK 200/120-0, Wände und Boden geschlossen • Aus Polypropylen, Lebensmittel-geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen • Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt • Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen • Ohne Grifflochung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | rot | Länge: | 200 mm | Breite: | 150 mm | Höhe: | 120 mm | Traglast: | 25 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, eurobehälter geschlossen rot, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Transportkasten, Lagerkasten, Kleinteileaufbewahrung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,18* | € 5,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,57* | € 6,60* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,19* | € 6,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,20* | € 6,68* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,51* | € 7,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|