Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkasten VTK 600/320-0 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkasten VTK 600/320-0 grün
Transportkasten VTK 600/320-0 grün
Transportkasten VTK 600/320-0 grün
Artikel-Nr.:
     214G-4031022050205
Herst.-Nr.:
     VTK 600/320-0 grün
EAN/GTIN:
     4031022050205
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Transportkasten VTK 600/320-0 • Aus Polypropylen, lebensmittelecht • Schwerlast-Transportkästen im EURO-Maß • Wände und Böden geschlossen, eine Stirnseite offen • Optimierte Seitenwandkonstruktion, glatte Innenwände • Hohe Belastbarkeit • Geeignet für den Einsatz auf Rollenbahnen • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Mit Halterung für Belege an allen 4 Seiten • Ergonomische Griffe an den Stirnseiten • Mit Grifflochung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
grün
Breite:
400 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
600 mm
Traglast:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, la-ka-pe stapelkasten grün, groß behälter, großbehälter pp, Kasten, Eurobehälter, Schwerlast-Transport-Stapelkästen, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Transportbehälter, Euro-Transportkasten, Euro-Normbehälter, Transportkästen, Schwerlast-Behälter, Euro, Normbehälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Plomben, Kästen, Euro-Transportbehälter, Behälter, Lagerbehälter, Euro Normbehälter, Euro Behälter, Euro Stapelbehälter, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 25,16*
€ 33,01*
6 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 28,44*
€ 37,23*
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 29,93*
€ 39,10*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,89*
€ 39,49*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 34,80*
€ 46,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 29,06*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395737
ab € 28,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395706
ab € 30,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691778
ab € 0,33*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 06
ab € 32,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 02
ab € 24,48*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 01
ab € 37,62*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 30,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.