| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031022024725 Herst.-Nr.: E 40/1ROT EAN/GTIN: 4031022024725 |
| |
|
| | |
| Einsatzkasten E 40/1 • Aus hochschlagfestem Polystyrol • Für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen • Geeignet für Schubladen, Schränke und Sortimentskästen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | rot | Länge: | 198 mm | Breite: | 99 mm | Höhe: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank Einlagen, einsatz- kasten rot, einsatz sortimentskoffer, einsatzkasten polystyrol, Einsatzbox, Kasten, Sortimentskasten-Zubehör, Kunststoff-Behälter, Sortierkasten, Sortimentskasten, Kleinteileaufbewahrung, Sortimentsbox, Einsatzkästen, aus, Kunststoff, Sortimentbox, Kästen, Lagerbehälter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,77* | € 1,17* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,77* | € 1,17* | | | | | 2 Tage | | | 75 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,81* | € 1,18* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,84* | € 1,27* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,95* | € 3,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|