| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031022020802 Herst.-Nr.: 278410006 EAN/GTIN: 4031022020802 |
| |
|
| | |
| Auflagedeckel für VTK • Wird lose auf die Kästen aufgelegt, mit Stapelrand Lieferung: Nur in Verpackungseinheiten, 1 Paket = 4 Stück. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | schwarz | Breite: | 300 mm | Höhe: | 12 mm | Tiefe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappe Stapelbehälter, Deckel Stapelkasten, deckel stapelbehälter schwarz, deckel sichtlagerkasten, Euro-Transportkasten-Zubehör, Sichtlagerkasten, Schwerlast-Transport-Stapelkästen, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Auflagedeckel, für, Euro-Normbehälter, Schwerlast-Behälter, Deckel, Kunststoff-Stapelbehälter, Plomben, Euro-Transportbehälter, Lagerbehälter, Auflagedeckel für Sichtlagerkasten, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 16,87* | € 24,40* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 18,30* | € 25,87* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,15* | € 26,88* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 19,78* | € 28,32* | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,72* | € 31,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,945* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|