| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031022006615 Herst.-Nr.: 019230004 EAN/GTIN: 4031022006615 |
| |
|
| | |
| Etikett für LK- und PLK-Kästen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | weiß | Breite: | 59 mm | Höhe: | 17 mm | geeignet für: | LK bzw. PLK 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papieretiketten, Etiketten Sichtlagerkasten, Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, etiketten sichtlagerkasten la-ka-pe, etiketten papier, Sichtlagerkastenetikett, Sichtlagerkasten, Beschriftungsetikett, Kunststoff-Sichtlagerkästen, Kunststoff-Behälter, Sichtlagerkasten-Zubehör, Etikett, für, Lagersichtkästen, ESD-Sichtlagerkästen, Etiketten, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Etikett für Sichtlagerkasten, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,02* | € 11,42* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 8,48* | € 12,59* | | | | | 34 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 8,67* | € 12,86* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,99* | € 13,31* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 11,16* | € 16,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,186* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|