Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-und Druckschlauch Armoflex, PVC, transparent, 127 xSTRECKE 143 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Saug-und Druckschlauch Armoflex, PVC, transparent, 127 xSTRECKE 143 mm
Saug-und Druckschlauch Armoflex, PVC, transparent, 127 xSTRECKE 143 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4030477019461
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477019461
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
PVC-Saug-/Druckschlauch Armoflex Eigenschaften: • Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich Einsatzbereiche: • Für Betriebswasser, Schlamm, Gülle unter schweren Einsatzbedingungen • Für Getränke und andere nicht fetthaltige Lebensmittel, die gemäß EU 10/2011 unter die Kategorie A, B, C fallen Zulassung/Norm: • EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 10/2011 Kat. C, EU 1935/2004, LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) Technische Daten: • Material: Weich-PVC, transparent, glatt, mit eingebetteter Stahldrahtspirale • Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Innen-Ø:
127 mm
Außen-Ø:
143 mm
Schlauchlänge:
20 m
Betriebsdruck:
3 bar
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch, Flexschlauch, Wasserschlauch, Schlauch, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 998,94*
€ 1.068,06*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.039,77*
€ 1.101,44*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.049,72*
€ 1.111,65*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.115,05*
€ 1.179,51*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.113,72*
€ 1.197,62*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.197,62*
€ 1.425,1678
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.181,88*
€ 1.406,4372
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.140,99*
€ 1.357,7781
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.126,34*
€ 1.340,3446
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 1.113,72*
€ 1.325,3268
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Meter (ab € 55,686* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.