Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch Ariaform yellow/TPE 25x5mm,40m STRECKE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Pressluftschlauch Ariaform yellow/TPE 25x5mm,40m STRECKE
Pressluftschlauch Ariaform yellow/TPE 25x5mm,40m STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4030477007154
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477007154
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Pressluft-/Wasserschlauch Ariaform®, TPE Eigenschaften: • Beständigkeit Außendecke: UV-beständig Einsatzbereiche: • Für den schweren Einsatz ölhaltiger Druckluft geeignet Technische Daten: • Seele: TPE, schwarz, glatt • Außendecke: TPE, gelb, glatt • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis Max. +60 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Innen-Ø:
25 mm
Außen-Ø:
39 mm
Schlauchlänge:
40 m
Betriebsdruck:
20 bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Wasserschlauch, druckluftschlauch id 25mm, druckluftschlauch, druckluftschlauch teguma, Druckluft-Wasserschlauch, Pressluft-Wasserschlauch, Luft-Wasserschlauch, Schlauch, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,31*
€ 315,36*
2 Tage
1000
Frei Haus
ab € 276,5133*
€ 315,3733*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,46*
€ 318,26*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,59*
€ 322,78*
6 Tage
124
€ 5,99*
ab € 280,95*
€ 323,63*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 322,78*
€ 384,11
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 312,22*
€ 371,54
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 296,13*
€ 352,39
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 287,02*
€ 341,55
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 283,82*
€ 337,75
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 276,59*
€ 329,14
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 40 Meter (ab € 6,91475* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.