Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch Ariaform DIN 20018 9X3,5mm 40m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Pressluftschlauch Ariaform DIN 20018 9X3,5mm 40m
Pressluftschlauch Ariaform DIN 20018 9X3,5mm 40m
Artikel-Nr.:
     214G-4030477007062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477007062
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Pressluftschlauch Ariaform®, DIN 20018 Eigenschaften: • UV-beständig • Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig Einsatzbereiche: • Für den mittelschweren Einsatz mit schmierstoffhaltiger Druckluft und Betriebswasser Zulassung/Norm: • DIN 20018 • EN ISO 1307:2008 Technische Daten: • Seele: TPE • Einlage: Polyestereinlagen • Decke: TPE • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +50 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Innen-Ø:
9 mm
Außen-Ø:
16 mm
Schlauchlänge:
40 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
33480
40
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,93*
€ 2,52*
Lager 214
nicht lagernd
40
pro Meter
€ 4,30*
ab € 1,9315*
€ 2,5545*
8 Tage
unbekannt
40
pro Meter
€ 7,99*
ab € 1,9775*
€ 2,5575*
3 Tage
20088
40
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,12*
€ 2,74*
1 Tag
unbekannt
40
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 2,83*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 2,5545*
€ 3,03986
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,4645*
€ 2,93276
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,3345*
€ 2,77806
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,31275*
€ 2,75217
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,2915*
€ 2,72689
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,9315*
€ 2,29849
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 102,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.