Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlwasserschlauch Radiacord, EPDM, schwarz,32mmx3,5mm STRECKE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3100032000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 32,0mm L.40m TEGUMA Kühl
TEGUMA 3100032000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 32,0mm L.40m TEGUMA Kühl
TEGUMA 3100032000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 32,0mm L.40m TEGUMA Kühl
Artikel-Nr.:
     214G-4030477005587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477005587
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
teguma kühlwasserschlauch
kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch Radiacord® Eigenschaften: • Beständig gegen eine Vielzahl von Frostschutzmitteln Technische Daten: • Seele: EPDM, glatt • Decke: EPDM, bis Innen-Ø 25 mm glatt extrudiert, ab 28 mm stoffgemustert • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Türkei
Innen-Ø:
32 mm
Außen-Ø:
39 mm
Betriebsdruck:
4 bar
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, Schlauch, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 10,97*
3 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 11,31*
40 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 11,35*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 8,53*
€ 11,51*
Lager 214
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 11,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 11,84*
€ 14,09
pro Meter
ab 200 Meter
€ 11,71*
€ 13,93
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 11,58*
€ 13,78
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,91*
€ 11,79
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 473,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.