Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlwasserschlauch 32 x 3,5 mm 4 bar Betriebsdruck, EPDM, schwarz, beständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1100000080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477005587
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
kühlerschlauch

Radiacord® Kühlwasserschlauch

Beständig gegen Frostschutzmittel.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Temperaturbereich:
-30°C bis +110°C
ID:
32
AD:
39
Innenseele:
EPDM, schwarz, glatt
Aussendecke:
EPDM, schwarz
Betriebsdruck bar:
4
Weitere Suchbegriffe: Radiacord®, Radiacord® Kühlwasserschlauch 32 x 3.5 mm 4 bar Betriebsdruck EPDM Schwarz.Kühlwasserschlauch 32 x 3.5 mm 4 bar, Radiacord, RADIACORD 32 X 39 MM, 3100032000, Radiacord® Kühlwasserschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 11,04*
9 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 11,46*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 8,49*
€ 11,53*
1 Tag
420
40
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 11,85*
4 Tage
24000
40
Frei Haus
ab € 10,014*
€ 11,854*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,53*
€ 13,72
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,30*
€ 13,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,88*
€ 12,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,67*
€ 12,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,14*
€ 12,07
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,49*
€ 10,10
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.