Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Wasserschlauch Inducord, SBR, schwarz, 60x6,5mm 40m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industrie-Wasserschlauch Inducord, SBR, schwarz, 60x6,5mm 40m
Industrie-Wasserschlauch Inducord, SBR, schwarz, 60x6,5mm 40m
Artikel-Nr.:
     214G-4030477004412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477004412
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch
Industriewasserschlauch Inducord® Einsatzbereiche: • Für Betriebswasser, Gülle und leichte Säuren und Laugen Technische Daten: • Seele: SBR, glatt, schwarz • Decke aus SBR, schwarz, stoffgemustert • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Innen-Ø:
60 mm
Außen-Ø:
73 mm
Schlauchlänge:
40 m
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 18,64*
€ 21,55*
7 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 18,43525*
€ 21,563*
6 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 18,88975*
€ 21,97975*
2 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 19,93*
€ 22,93*
Lager 214
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 20,40025*
€ 24,037*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 24,037*
€ 28,60403
pro Meter
ab 200 Meter
€ 23,766*
€ 28,28154
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 23,50025*
€ 27,9653
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,40025*
€ 24,2763
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 961,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 24,10*
Ähnlich
Norres
3040250000-10
ab € 160,63*
Ähnlich
Norres
3040100000-40
ab € 27,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.