Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Wasserschlauch Inducord, SBR, schwarz, 22x4mm 40m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industrie-Wasserschlauch Inducord, SBR, schwarz, 22x4mm 40m
Industrie-Wasserschlauch Inducord, SBR, schwarz, 22x4mm 40m
Artikel-Nr.:
     214G-4030477004283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477004283
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch
Industriewasserschlauch Inducord® Einsatzbereiche: • Für Betriebswasser, Gülle und leichte Säuren und Laugen Technische Daten: • Seele: SBR, glatt, schwarz • Decke aus SBR, schwarz, stoffgemustert • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Türkei
Innen-Ø:
22 mm
Außen-Ø:
30 mm
Schlauchlänge:
40 m
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 7,21675*
€ 9,093*
6 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 7,53925*
€ 9,36925*
17 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 9,83*
22 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 8,004*
€ 9,934*
Lager 214
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 7,94975*
€ 10,077*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 10,077*
€ 11,99163
pro Meter
ab 200 Meter
€ 9,96725*
€ 11,86103
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 9,85975*
€ 11,7331
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,94975*
€ 9,4602
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 403,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 24,12*
Ähnlich
Norres
3040250000-10
ab € 159,91*
Ähnlich
Norres
3040100000-40
ab € 27,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.