| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4030281052852 Herst.-Nr.: L-0030-2 EAN/GTIN: 4030281052852 |
| |
|
| | |
| Halteseil »Ergogrip SK 12«, Karabiner »Attack« Eigenschaften: • Halteseile dienen der Arbeitsplatzpositionierung • Zugelassen für eine Person • Die verwendeten Kernmantelseile sind extrem kantenbelastbar und abriebfest • Bleiben bei Feuchtigkeit weich • Lange Haltbarkeit • Leicht mit einer Hand verstellbar • Seildurchmesser: 12 mm • Seil aus Polyamid • Karabiner aus Aluminium • Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre • Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C • Reinigung per Handwäsche bis 40 °C • Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg Zulassung/Norm: EN 353-2:2002, EN 358:1999 Material: Polyamidseil, Aluminiumkarabiner Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Ungarn | Länge: | 2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyamid-Seil, skylotec halteseil 2m, polyamid seil, skylotec auffanggerät, SKYLOTEC, GmbH, Seil, Absturzsicherung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,36* | € 144,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 116,56* | € 144,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 124,47* | € 146,09* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 125,55* | € 148,07* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,78* | € 175,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|