Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektr. Supranox 316L2,5X300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabelektr. Supranox 316L2,5X300 mm
Stabelektr. Supranox 316L2,5X300 mm
Stabelektr. Supranox 316L2,5X300 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4028659278577
Herst.-Nr.:
     W000375873
EAN/GTIN:
     4028659278577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweisselektrode 2.5x300
schweißelektroden
Stabelektrode SUPRANOX 316 L • Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Mo-Stähle-/Stahlgusssorten • Hervorragende Schönschweißeigenschaften • Feintröpfiger, fast spritzerfreier Werkstoffübergang, feinschuppige Hohlkehlnähte • Vorwiegend selbstlösende Schlacke • Gutes Zünden und Wiederzünden • Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 400 °C Normbezeichnungen: • EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R 12 • AWS A5.4: E 316L-17 • Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) • Werkstoffe: 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4580, 1.4581, 1.4583 Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Abmessung:
2,5 x 300 mm
Inhalt je Schachtel:
190 Stück
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden supranox, Elektrode, Stabelektrode, Schweißzusatzwerkstoff, Schweißelektrode, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
190
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,49*
€ 0,64*
6 Tage
380
190
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9808*
€ 1,2308*
15 Tage
nicht lagernd
1140
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,89719*
€ 1,96719*
16 Tage
nicht lagernd
1140
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,88719*
€ 1,96719*
Lager 214
760
190
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,05228*
€ 2,57824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 190 Stück
€ 2,57824*
€ 3,06811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,26824*
€ 2,69921
pro Stück
ab 950 Stück
€ 2,245*
€ 2,67155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,155*
€ 2,56445
pro Stück
ab 4750 Stück
€ 2,13228*
€ 2,53741
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,05228*
€ 2,44221
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 190 Stück
Mindestbestellmenge: 190 Stück ( entspricht € 489,8656* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.