| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4028659250320 Herst.-Nr.: W000258278 EAN/GTIN: 4028659250320 |
| | |
|
| | |
| Stabelektrode SUPERCITO 7018S • Basisch-umhüllte Stabelektrode für rissfreie und zähe Schweißverbindungen • Gute Schweißeigenschaften auch in Zwangsposition und in der Wurzel • Kaltzähes Schweißgut bis -50 °C, röntgensicher • Geeignet auch für unlegierte Stähle geringer Reinheit oder mit höherem Kohlenstoffgehalt (bis 0,4 %) sowie für Pufferlagen • Sehr niedriger Wasserstoffgehalt nach Rücktrocknung • Erhältlich auch in Vakuumverpackungen ohne Rücktrocknung Normbezeichnungen: • EN ISO 2560-A: E42 5 B 3 2 H 5 • DIN EN 499: E42 5 B 3 2 H5 • AWS A5.1: E7018-1-H4 • Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) • Werkstoffe: S (P)235–S (P)420, GP240–GP280, L245–L360 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Abmessung: | 3,2 x 350 mm | Inhalt je Schachtel: | 120 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1080 | | Frei Haus | ab € 1,00695* | € 1,16695* | | | | | 16 Tage | | | 1080 | | Frei Haus | ab € 1,00696* | € 1,16696* | | | | Lager 214 | | | | 120 | | Frei Haus | ab € 1,07* | € 1,34386* | | | | | | 1 Tag | | | 120 | | Frei Haus | ab € 1,18* | € 1,43* | | | | | 2 Tage | | | 120 | | Frei Haus | ab € 1,48* | € 1,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück | Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 161,2632* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|