| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4028659103626 Herst.-Nr.: W000287201 EAN/GTIN: 4028659103626 |
| | |
|
| | |
| Stabelektrode FINCORD • Vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften • Einfachste Handhabung • Gut geeignet für Heftarbeiten • Leichtes Zünden und Wiederzünden • Ruhiger, stabiler Lichtbogen • Aufgesetzt verschweißbar • Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff Normbezeichnungen: • EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12 • EN 499: E 42 0 RR 12 • AWS A5.1: E 6013 • Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) • Werkstoffe: S(P)235–S(P)355, GP240, GP280 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Abmessung: | 2,5 x 350 mm | Inhalt je Schachtel: | 210 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, Schweißelektroden, Stabelektroden, fincord schweißelektrode 2,5x350 mm, elektroden-schweißgeräte, schweißelektroden 2,5x350, Elektrode, Elektroden, Stabelektrode, QR4030481, Schweißzusatzwerkstoff, Schweißelektrode, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 210 | | € 4,95* | ab € 0,135* | € 0,18* | | | | | 13 Tage | | | 210 | | € 5,50* | ab € 0,143* | € 0,188* | | | | | 1 Tag | | | 1050 | | Frei Haus | ab € 0,53029* | € 0,61351* | | | | | 1 Tag | | | 1050 | | Frei Haus | ab € 0,6302* | € 0,7002* | | | | Lager 214 | | | | 210 | | Frei Haus | ab € 0,68444* | € 0,83955* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 210 Stück | Mindestbestellmenge: 210 Stück ( entspricht € 176,3055* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|