| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4027713004633 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4027713004633 |
| |
|
| | |
| Fugendichtband Hannoband® BG 1 Eigenschaften: • Fugendichtungsband aus Polyurethanweichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung, Hilfs- und Füllstoffen • Kann vorkomprimiert auch in bestehende Fugen eingebracht werden • 15-jährige Funktionsgewährleistung • EMICODE® EC1PLUS - sehr emissionsarm • Fremdüberwachung durch MPA-Bau, Hannover und Kiwa N.V. Einsatzbereiche: • Zur universellen Fugenabdichtung im Hochbau • Zur Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen zwischen verschiedenen Bauteilen • Für Fensterbau, Holzbau, Fertigbau und Mauerwerksbau, Fachwerkbau und Betonbau Zulassung/Norm: • DIN 18542:2009, Beanspruchungsgruppe 1, MPA Hannover Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Farbe: | grau | Länge: | 10,0 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 41,59* | € 53,45* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 43,374* | € 54,034* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 43,17* | € 54,26* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 44,54* | € 55,67* | | | | Lager 214 | | | | 2 | | € 4,30* | ab € 44,74* | € 56,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 4,474* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 113,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|