Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4027713004633, Diverse Fugendichtband Hanno-Band BG1 15-3 Rolle a 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-687403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4027713004633
EAN/GTIN:
     4027713004633
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4027713004633, Fugendichtband Hanno-Band BG1 15-3 Rolle a 10m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Fugenbreite:
24 mm
Länge:
10.0 m
Fugentiefe:
15 mm
Farbe:
grau
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband grau, dichtband, dichtband 10m, FUGENDICHTBAND
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,90*
ab € 41,32*
€ 53,25*
3 Tage
2
2
€ 6,99*
ab € 43,05*
€ 53,83*
21 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 43,36*
€ 54,06*
Lager 260
2
2
Frei Haus
ab € 44,86*
€ 55,46*
1 Tag
2
2
€ 5,90*
ab € 44,58*
€ 55,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 55,46*
€ 65,9974
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,79*
€ 65,2001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,28*
€ 62,2132
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,85*
€ 59,3215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 44,86*
€ 53,3834
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 4,486* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 110,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.