Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.48 Ringschraube V2A 48/M 5x 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.48 Ringschraube V2A 48/M 5x 50
Art.48 Ringschraube V2A 48/M 5x 50
Art.48 Ringschraube V2A 48/M 5x 50
Art.48 Ringschraube V2A 48/M 5x 50
Art.48 Ringschraube V2A 48/M 5x 50
Artikel-Nr.:
     214G-4026418015296
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     048.02.05005.5015
EAN/GTIN:
     4026418015296
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 48 V2A • Edelstahl, blank • Mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M5
Ø:
4,4 mm
A:
50 mm
B:
8 mm
C:
49 mm
D:
66 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m 5 x 50, gewindeösen m5, ringschraube, Drahtbiegeartikel, Lohmann, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 52,46*
€ 67,67*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,39*
€ 71,545*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 65,07*
€ 82,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,545*
€ 85,13855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,185*
€ 82,33015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,27*
€ 78,8613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,60*
€ 75,684
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 62,90*
€ 74,851
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,39*
€ 64,7241
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0878* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.