Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Schutzfolie SW36 500mm x 100m, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Schutzfolie SW36 500mm x 100m, transparent
Glas-Schutzfolie SW36 500mm x 100m, transparent
Artikel-Nr.:
     214G-4026359030495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026359030495
Suchbegriffe:
Fensterscheiben-Schutzfolie
Fensterschutzfolie
Glasschutzfolie
Transparentfolie
Glas-Schutzfolie SW36 Eigenschaften: • LDPE-Folie • Schwachklebender Acrylkleber • Selbstklebend • Rückstandsfrei wieder ablösbar • Nicht antistatisch Einsatzbereiche: • Schützt Glas und andere Oberflächen während Produktion, Lagerung, Reparatur und Transport
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Farbe:
transparent
Länge:
100 m
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: transparentfolie, Schutzfolie, Glas-Schutzfolie, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,45*
€ 42,14*
2 Tage
760
pro Stück
€ 6,99*
ab € 32,0803*
€ 42,4603*
1 Tag
9
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,00*
€ 42,52*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 31,98*
€ 42,63*
Lager 214
9
pro Stück
€ 4,30*
ab € 33,06*
€ 44,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,3306* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.