Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glas-Schutzfolie SM36 500mm x 100m, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Schutzfolie SM36 500mm x 100m, transparent
Glas-Schutzfolie SM36 500mm x 100m, transparent
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4026359030495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026359030495
Suchbegriffe:
Transparentfolie
transparentfolie
Glas-Schutzfolie SW36

UV-beständige PE-Folie, schwachklebender Acrylkleber. Selbstklebend. Anwendung: schützt Glas und andere Oberflächen, rückstandsfrei wieder ablösbar. Technische Kenndaten: • Banddicke: 0,05 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau-transparent
Abmessung L x B:
100 m x 500 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebebänder, Schutzfolie, SW36, Glas-Schutzfolie
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,29*
€ 28,01*
€ 3,95*
ab € 24,40*
€ 28,02*
Lager 7
€ 3,95*
ab € 24,56*
€ 28,29*
€ 4,75*
ab € 26,36*
€ 30,37*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.