Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Kunstbohrer HM 32mm GL 90mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Kunstbohrer HM 32mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 32mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 32mm GL 90mm Famag
Artikel-Nr.:
     214G-4026271014665
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1662.032
EAN/GTIN:
     4026271014665
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer famag
kunstbohrer
Kunstbohrer HM • HM-Schneiden • Zentrierspitze • 2 Vorschneider • Für saubere, ausrissfreie und maßhaltige Bohrungen in Harthölzer, exotische Hölzer, Spanplatten etc.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftlänge:
30 mm
Bohrer-Ø:
32 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 51,53*
€ 68,13*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 53,50*
€ 68,38*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 53,55*
€ 68,73*
2 Tage
79
€ 6,99*
ab € 53,75*
€ 68,76*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 55,75*
€ 72,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.