| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4025109026795 Herst.-Nr.: 309514 EAN/GTIN: 4025109026795 |
| | |
|
| | |
| Butylband ME402 Butylband Alu Eigenschaften: • Einseitig selbstklebendes Band zur Abdichtung, Reparatur oder Sanierung • Haftet ohne Primer auf vielen Untergründen (in manchen Fällen ist ein entsprechender Primer erforderlich) • Dauerhaft UV- und witterungsbeständige Oberfläche • Luft- und wasserdampfdiffusionsdicht Einsatzbereiche: • Für Anschlüsse, Nähte, Stöße, Überlappungen, falls eine luft- und wasserdampfdiffusionsdichte Abdichtung erforderlich • Für den Innen- und Außenbereich Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 25 m | Stärke: | 0,7 mm | Breite: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Butyl-Band, Butylband, Dichtband, Dichtungsband, Flachdichtungsband, Fensterdichtung, dichtband 40 mm, alu klebeband, dichtband 25 m rolle, Folienklebeband, Klebeband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 17,75* | € 22,19* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 18,56* | € 23,23* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 19,46* | € 23,92* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 19,89* | € 24,47* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 20,06* | € 24,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,8024* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 149,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|