| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1150841 Herst.-Nr.: 309514 EAN/GTIN: 4025109026795 |
| | |
|
| | |
| Butylband Alu ME402 • Einseitig selbstklebendes Band zur Abdichtung, Reparatur oder Sanierung • Haftet ohne Primer auf vielen Untergründen (in manchen Fällen ist ein entsprechender Primer erforderlich) • Dauerhaft UV- und witterungsbeständige Oberfläche • Luft- und wasserdampfdiffusionsdicht • Für Anschlüsse, Nähte, Stöße, Überlappungen, falls eine luft- und wasserdampfdiffusionsdichte Abdichtung erforderlich • Für den Innen- und Außenbereich Weitere Informationen: | | Hersteller: | ILLBRUCK | Grundpreis: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Butyl-Band, Butylband, Dichtband, Dichtungsband, Flachdichtungsband, Fensterdichtung, dichtband 40 mm, alu klebeband, dichtband 25 m rolle, Illbruck, ME402, 40x0,7MM, BUTYLBAND, ALU, 25m |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 18,18* | € 22,40* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 19,11* | € 23,55* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 19,24* | € 23,76* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 19,2981* | € 23,7881* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 19,95* | € 24,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,7272* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 134,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|