| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4023149492341 Herst.-Nr.: 0049234 EAN/GTIN: 4023149492341 |
| |
|
| | |
| Ausziehbare und schwenkbare Handtuchhalter • Stufenlos schwenkbar • Befestigung links oder rechts am Korpus sowie am Oberboden • Länge 495 mm • Auszugslänge 395 mm • Tiefe 495 mm • Stahl verchromt Hinweis: Abbildung zeigt 2- und 3- Armig, Lieferung 2-armig. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Maße: | 102 x 295 mm | Lief.-Art.-Nr.: | 49234 | Oberfläche: | verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,08* | € 59,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,32* | € 59,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 57,72* | € 75,32* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 59,1856* | € 77,9145* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 71,65* | € 91,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|