| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4023149200564 Herst.-Nr.: 0020056 EAN/GTIN: 4023149200564 |
| |
|
| | |
| Einschraubdübel Twister DU 319 T • Mit Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm • Einsetzbar im System 32 • Stahl / Kunststoff Abbildung zeigt Variante grün und schwarz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | grün | Lief.-Art.-Nr.: | 20056 | Typ: | DU 243 T | Spannmaß: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0668* | € 0,1144* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,0735* | € 0,1489* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0846* | € 0,1724* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,092* | € 0,1912* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,122* | € 0,248* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|