| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4023149131219 Herst.-Nr.: 0013121 EAN/GTIN: 4023149131219 |
| |
|
| | |
| Einschraubdübel DU 643 • Gewinde M6 x 7,8 mm • Spannmaß 24,5 mm • Stahl, blank Hinweise: • Muffen M6 bitte separat bestellen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Lief.-Art.-Nr.: | 13121 | Typ: | DU 643 | Spannmaß: | 24,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0879* | € 0,146* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,096* | € 0,1941* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 9,50* | ab € 0,112* | € 0,227* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,1204* | € 0,2501* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,142* | € 0,289* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|